PFERD VILTSTIFT FK ZYA 2530/6 CILINDER
Gemonteerde viltbobbels FK ZYA 2530/6 M ST-BO
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:FK ZYA 2530/6 M ST-BO
Rubix:23086174
Fabrikant:44112536
EAN:4007220153888

Productdetails : PFERD VILTSTIFT FK ZYA 2530/6 CILINDER
De cilindrische vorm ZYA wordt voornamelijk aan de rand gebruikt.
De variant met eindgat (ST-BO) is bijzonder geschikt voor gebruik met de voorkant naar beneden.
Viltpunten met metalen inzetstukken (MS) worden gebruikt voor een grotere materiaalafname bij het voorpolijsten met diamantpolijstpasta's.
•Prijs per stuk, bestelhoeveelheid 10 stuks
De variant met eindgat (ST-BO) is bijzonder geschikt voor gebruik met de voorkant naar beneden.
Viltpunten met metalen inzetstukken (MS) worden gebruikt voor een grotere materiaalafname bij het voorpolijsten met diamantpolijstpasta's.
•Prijs per stuk, bestelhoeveelheid 10 stuks
Sterke punten
Dankzij de verschillende diameters en vormen kunnen ook werkstukken met complexe geometrische vormen worden gepolijst. PFERD-viltgereedschappen kunnen op vele manieren worden geprofileerd.
Toepassingen
Viltgereedschap wordt voornamelijk gebruikt voor zeer glanzend polijsten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Dikte | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 59119010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 89,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen