Referenties
Pferd Tools:FK ZYA 1015/3 M
Rubix:23086172
Fabrikant:44111013
EAN:4007220153871

Productdetails : PFERD VILTSTIFT FK ZYA 1014/3 CILINDER
Viltschijven met een metalen inzet (MS) worden gebruikt voor een hoge materiaalafname tijdens het voorpolijsten met diamantpolijstpasta's. De ZYA cilindrische vorm wordt veel gebruikt met een breed scala aan gereedschappen. De (STBO) versie met frontale perforatie is bijzonder geschikt voor vlakbewerking.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
Sterke punten
Door de verschillende diameters en vormen kunnen ook werkstukken met complexe geometrische vormen gepolijst worden. PFERD-viltgereedschappen kunnen vrij geprofileerd worden.
Toepassingen
Viltgereedschappen worden voornamelijk gebruikt voor hoogglanspolijsten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Asdiameter | 3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 59119010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 38,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen