Referenties
Iscar:HFPL 5004 IC808
Rubix:20750960
Fabrikant:6200308

Technische samenvatting
| Type | iscar axiaal steek-wisselplaat hfpl 5004 ic808 6200308 |
|---|
Productdetails : ISCAR AXIAAL STEEK-WISSELPLAAT HFPL 5004 IC808 6200308
HFPR/L - Inserts voor maximale bewerking met aangezicht met dubbel uiteinde.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,03 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 6 g |
| Type | iscar axiaal steek-wisselplaat hfpl 5004 ic808 6200308 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 342,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 413,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen