COROMANT COROCUT 2QS SCHACHTGEREED.AFSTEKEN C2R-QS25-LJ25CB
Gereedschap met schacht
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:C2R-QS25-LJ25CB
Rubix:A0435728
Fabrikant:8196224
EAN:7323226549195

Productdetails : COROMANT COROCUT 2QS SCHACHTGEREED.AFSTEKEN C2R-QS25-LJ25CB
CoroCut® 2, QS™-gereedschap met schacht voor afsteken en groef frezen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 25 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Richting gereedschap | linker |
| Type plaatje | c2i-j2n-0500- |
| Bouwvorm | qstm schankgereedschap (kort schanckbeitel) voor afsteken en groef frezen |
| Interne koeling | ja |
| Type klemming | schroefklem (screw clamp) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 398,00 excl. BTW
/ stuk
€ 481,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
