Referenties
Iscar:ECK-H4M 08-16C08CFR0.4-63 IC900
Rubix:A0502913
Fabrikant:5667161

Technische samenvatting
| Diameter | 8 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
Productdetails : ISCAR GEREESCHAP VHM ECK-H4M 08-16C08CFR0.4-63 5667161
Iscar ECK-H4M-CFR solide center-cutting frees met hoekradius 0,4 mm. 4 snijkanten, AlTiN-coating en inzetbaar voor staal/RVS/gietijzer (IC900).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 16 mm |
| Totale lengte | 63 mm |
| Gecentreerd snijden | center cutting |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | altin |
| Type | eck-h4m-cfr |
| Schroefhoek | 36 ° |
| Te bewerken materiaal | staal; rvs; gietijzer; harde materialen; hoogtemperatuurlegeringen |
| Nuttige lengte | 16 mm |
| Snijhoek | 0 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ stuk
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen