COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.23-03050ACC08P 1620

CoroMill® volhardmetalen vlakfrees R216.23-03050ACC08P1620

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:R216.23-03050ACC08P 1620
Rubix:A0403586
Fabrikant:5742903
COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.23-03050ACC08P 1620

Technische samenvatting

Diameter3 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL PLURA VINGERFREES R216.23-03050ACC08P 1620


CoroMill® Plura volhardmetalen frees voor stabiel frezen met meerdere bewerkingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter3 mm
Type schachtcilindrisch
Diameter handvat6 mm
Aantal tanden3
Snijlengte8 mm
Totale lengte57 mm
Gecentreerd snijdenja
Snijmateriaalcarbide
Schroefhoek50 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast staal, gietijzer, titanium, nikkel
Nuttige lengte10 mm
Snijhoek8 °
€ 105,00 excl. BTW
/ stuk
€ 127,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen