Referenties
Iscar:ECK-H4M 04-08C06CFR0.2-57 IC900
Rubix:A0502917
Fabrikant:5667157

Technische samenvatting
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 4,05 mm |
Productdetails : ISCAR GEREESCHAP VHM ECK-H4M 04-08C06CFR0.2-57 5667157
ECK-H4M-CFR frees van Iscar met chatter-demping door variabele pitch en verschillende helix. Voor efficiënte full-slot bewerkingen met AlTiN-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 4,05 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 8 mm |
| Totale lengte | 57 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | altin |
| Type | solide center-snijfrees (90°) |
| Schroefhoek | 5 ° |
| Te bewerken materiaal | staal; roestvast staal; gietijzer; harde materialen; superlegeringen/titanium |
| Nuttige lengte | 11,3 mm |
| Snijhoek | 36 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,50 excl. BTW
/ stuk
€ 120,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen