STANLEY TRACK WALL FIETSHAAK VERTICAAL STST82616-1
STANLEY TRACK WALL® FIETSHAAK VERTICAAL
Zie technische informatieReferenties
Stanley:STST82616-1
Rubix:A0078674
EAN:3253561826160

Productdetails : STANLEY TRACK WALL FIETSHAAK VERTICAAL STST82616-1
Sterke punten
In combinatie met de STANLEY® Track Wall System Rail maakt de verticale fietshaak het opbergen van één fiets in verticale positie mogelijk, waardoor de fiets van de vloer wordt gehaald en u ruimte bespaart
Wielhouder voorkomt dat het fietswiel tegen de muur schuurt
Eenvoudig en gemakkelijk voor één persoon om de fiets op te hangen en op te halen
Haak wordt veilig vergrendeld met een draai- en vergrendelingsmechanisme
Zwaar belastbare stalen haak is gecoat met een coating van staal.Snel te monteren aan de STANLEY® Track Wall System Rail zonder gereedschap
Haak vergrendelt veilig op zijn plaats met een draai- en vergrendelingsmechanisme
De heavy-duty stalen haak is gecoat met een anti-slip materiaal dat krassen en corrosie voorkomt en helpt om fietsen op hun plaats te houden
Het anti-slip materiaal betekent dat fietsvelgen niet worden bekrast wanneer ze worden opgeborgen
Ondersteunt tot 15 .9kg in gewicht
Wielhouder voorkomt dat het fietswiel tegen de muur schuurt
Eenvoudig en gemakkelijk voor één persoon om de fiets op te hangen en op te halen
Haak wordt veilig vergrendeld met een draai- en vergrendelingsmechanisme
Zwaar belastbare stalen haak is gecoat met een coating van staal.Snel te monteren aan de STANLEY® Track Wall System Rail zonder gereedschap
Haak vergrendelt veilig op zijn plaats met een draai- en vergrendelingsmechanisme
De heavy-duty stalen haak is gecoat met een anti-slip materiaal dat krassen en corrosie voorkomt en helpt om fietsen op hun plaats te houden
Het anti-slip materiaal betekent dat fietsvelgen niet worden bekrast wanneer ze worden opgeborgen
Ondersteunt tot 15 .9kg in gewicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | muursysteem verticale fietshaak |
| Hoogte | 140 mm |
| Breedte | 120 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,65 excl. BTW
/ stuk
€ 11,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen






