GEDORE GEREEDSCHAPHAAK DUBBEL HAAKS 75X6MM 1500 H 21-75
Gereedschapshaak dubbel 1500 H 21
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1500 H 21-75
Rubix:A0210557
Fabrikant:2008483
EAN:4010886877227

Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPHAAK DUBBEL HAAKS 75X6MM 1500 H 21-75
• tbv hamers en ratels
• geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
• verzinkt
• wordt zonder gereedschap geleverd
Gereedschaphaak, dubbel, haakeinde haaks 75x6 mm tbv hamers en ratels geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm verzinkt wordt zonder gereedschap geleverd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Type | gereedschaphaak enkel |
| Aangepaste tariefcode | 83025000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,43 excl. BTW
/ stuk
€ 6,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden