Referenties
Sandvik Coromant:151.2-5050-93
Rubix:A0457048
Fabrikant:5954917



Productdetails : COROMANT GEREEDSCHAPSBLOKKEN 151.2-5050-93
Gereedschapsblok voor messen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bladhoogte | 50,5 mm |
| Lengte | 178 mm |
| Dikte blad | 19,7 mm |
| Type | rechthoekig |
| Materiaal | gehard staal |
| Maaibreedte | 68,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 681,30 excl. BTW
/ stuk
€ 824,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen