GEDORE GEREEDSCHAPHAAK ENKEL, RECHT D 4MM - 1500 H 0-50
Gereedschapshaak enkel 1500 H 0
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1500 H 0-50
Rubix:A0210668
Fabrikant:5803410
EAN:4010886580349

Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPHAAK ENKEL, RECHT D 4MM - 1500 H 0-50
• Ø 4 mm vooral geschikt tbv GEDORE schroevendraaiers met ophanggat
• geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
• verzinkt
Gereedschaphaak enkel, recht d 4 mm Ø 4 mm vooral geschikt tbv GEDORE schroevendraaiers met ophanggat geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28 g |
| Type | gereedschaphaak enkel |
| Aangepaste tariefcode | 83025000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 32,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
