PFERD POLICAP-SCHUURWALS POLICAPT 1626/6 VORM G

Gereedschapshouder PCT 0713 G/3

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PCT WKG 1626 G/6
Rubix:23085438
Fabrikant:42151220
EAN:4007220147276
PFERD POLICAP-SCHUURWALS POLICAPT 1626/6 VORM G

Technische samenvatting

Typewkg potloodvorm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD POLICAP-SCHUURWALS POLICAPT 1626/6 VORM G


Bijpassende POLICAP slijpkaphouder in conische vorm met radius einde WKG (voorheen vorm G).
-prijs per stuk, bestelhoeveelheid 5 stuks

Sterke punten

The grooves facilitate the extension of the support. Thus, the abrasive cap is perfectly taut and does not slip. (The fitting accuracy ensures that the abrasive cap is maintained during work.)

Toepassingen

Reusable support for abrasive cap.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Typewkg potloodvorm
Asdiameter6 mm
Diameter16 mm
Breedte26 mm
Aangepaste tariefcode84661038
€ 31,60 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 38,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen