PFERD POLICAP-SCHUURWALS POLICAPT 2185/6 VORM L

Werktuighouder PCT 2140 L/6

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:42152130
Rubix:23085452
EAN:4007220147351
PFERD POLICAP-SCHUURWALS POLICAPT 2185/6 VORM L

Technische samenvatting

Typekegel houder
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD POLICAP-SCHUURWALS POLICAPT 2185/6 VORM L


Draai deze lichtjes aan de rechterzijde om de schuurdop vast te zetten of te verwijderen. De schuurdop vervangen is makkelijker als de steun in de motoraandrijving wordt bevestigd. Vorm A = cilindrisch, vorm C = cilindrisch met afgeronde punt, vorm L = kegelvormig, vorm G = cilindrisch met spitse kegel.

Sterke punten

De groeven vereenvoudigen het verlengen van de steun. Op deze manier is de schuurdop perfect strak en slipt deze niet. (De pasnauwkeurigheid zorgt ervoor dat de schuurdop tijdens het werk op de plaats blijft.)

Toepassingen

Herbruikbare steun voor schuurdop.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Typekegel houder
Asdiameter6 mm
Diameter12 mm
Breedte85 mm
Aangepaste tariefcode84661038
€ 59,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 72,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen