PFERD POLICAP-SCHUURWALS PCT 712 A STIFT 3 MM

Gereedschapshouder PCT 1317 A/6

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:PCT ZYA 0712 A/3
Rubix:23080172
Fabrikant:42150005
EAN:4007220147146
PFERD POLICAP-SCHUURWALS PCT 712 A STIFT 3 MM

Technische samenvatting

Typezya cilindrische vorm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD POLICAP-SCHUURWALS PCT 712 A STIFT 3 MM


Om veiligheidsredenen mag de aangegeven maximaal toegestane rotatiesnelheid nooit worden overschreden

Sterke punten

The grooves facilitate the extension of the support. Thus, the abrasive cap is perfectly taut and does not slip. (The fitting accuracy ensures that the abrasive cap is maintained during work.)

Toepassingen

Reusable support for abrasive cap.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Typezya cilindrische vorm
Asdiameter3 mm
Diameter7 mm
Breedte12 mm
Aangepaste tariefcode84661038
€ 30,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 36,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen