Referenties
Flexovit:63642562539
Rubix:23977265
EAN:3157625597921

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT KONTAKTSTIFT 60X30X6
· Flexibel in gebruik
· Stifdiameter 6 of 8mm
· Stifdiameter 6 of 8mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type | spiraband |
| Diameter | 60 mm |
| Breedte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,02 excl. BTW
/ stuk
€ 25,43 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
