ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER PDJNL 1616H-11 3601178
Gereedschapshouder PDJNR/L 93° Uitwendig draaien
Zie technische informatieReferenties
Iscar:PDJNL 1616H-11
Rubix:20755814
Fabrikant:3601178

Productdetails : ISCAR DRAAIBEITEL-HOUDER PDJNL 1616H-11 3601178
Rechts- of linkshandige uitvoering met vierkante schacht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bladhoogte | 16 mm |
| Breedte | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,00 excl. BTW
/ stuk
€ 117,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen