ISCAR TANG GRIP STEEKHOUDER TGFH 26-2 2301860
Gereedschapshouder TGFH 26-2 TGFH26-2
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TGFH 26-2
Rubix:20750026
Fabrikant:2301860



Productdetails : ISCAR TANG GRIP STEEKHOUDER TGFH 26-2 2301860
Sterke punten
Zeer stijve klemming. Maakt bewerking met zeer hoge voedingssnelheden mogelijk en zorgt voor uitstekende rechtheid en oppervlakteafwerking.
Toepassingen
Aanbevolen voor het zagen van grote diameters en voor onderbroken snedes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bladhoogte | 26 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Dikte blad | 1,65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,00 excl. BTW
/ stuk
€ 140,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen