Referenties
Bahco:3149-OR
Rubix:A0766887
EAN:7311518292249

Productdetails : BAHCO GARAGE GEREEDSCHAPSKIST 5 COMP 3149-OR
Garage Gereedschapskist. Inklapbare handgreep voor compacte opslag. Door aan de handgreep te trekken gaat de gereedschapskist naar beide kanten gemakkelijk open en heeft men toegang tot alle vakken. 3140N: 3 vakken. 3141N: 5 vakken. 3149: 5 vakken. 3149-OR: 5 vakken.
Sterke punten
Easy access tool box|Excellent storage capacity for a range of hand tools and fixings|Opens up to expose storage trays, no trays to lift out and no drawers to open
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4730 g |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 200 mm |
| Lengte | 530 mm |
| Breedte | 200 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,46 excl. BTW
/ stuk
€ 53,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen