GEDORE GEREEDSCHAPKIST LEEG 5 VAKKEN 210X535X225MM - 1335 L
Gereedschapskist 5-vaks - 1335 L
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1335 L
Rubix:10013643
Fabrikant:6610580
EAN:4010886661055

Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPKIST LEEG 5 VAKKEN 210X535X225MM - 1335 L
• met geklonken scharnieren
• gereedschapsvakken zeer soepel uittrekbaar
• zeer stabiel, ook indien aan één zijde uitgeklapt
• GEDORE blauw
• afmetingen: H 210 x B 535 x D 225 mm
• bijzonder geschikt voor de sortimenten S 1024, S 1025, S 1151 en S 1151 A
Gereedschapkist leeg, 5 vakken, 210x535x225 mm met geklonken scharnieren gereedschapsvakken zeer soepel uittrekbaar zeer stabiel, ook indien aan één zijde uitgeklapt GEDORE blauw afmetingen: H 210 x B 535 x D 225 mm bijzonder geschikt voor de sortimenten S 1024, S 1025, S 1151 en S 1151 A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6300 g |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 210 mm |
| Lengte | 535 mm |
| Breedte | 225 mm |
| Gewicht | 6,3 kg |
| Type | gereedschapskist |
| Kleur | blauw |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 174,35 excl. BTW
/ stuk
€ 210,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden