Referenties
Milwaukee:4932498753
Rubix:A0683555
Fabrikant:4932498753
EAN:4058546526221

Productdetails : MILWAUKEE HD BOX 2 FUEL 4932498753
HD box 2 - met FUEL™ logo
HD box 2 - met FUEL™ logo
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hoogte | 180 mm |
| Lengte | 362 mm |
| Breedte | 475 mm |
| Gewicht | 2,389 kg |
| Type | hd box 2 fuel koffers |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,91 excl. BTW
/ stuk
€ 41,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
