KNIPEX GEREEDSCHAP KOFFER ROBUST 34 ELEKTRO - 00 21 36
Gereedschapskoffer "Robust34" Elektrisch
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:00 21 36
Rubix:A0755567
EAN:4003773082583



Documenten
Productdetails : KNIPEX GEREEDSCHAP KOFFER ROBUST 34 ELEKTRO - 00 21 36
Uitgerust met 26 merkgereedschappen, gedeeltelijk VDE-getest volgens DIN EN 60900 Max. draagvermogen: 25 kg Inhoud: 34 liter Voor de zwaarste omstandigheden: Stofdicht, waterdicht en temperatuurbestendig Uitgerust met 26 merkgereedschappen; gedeeltelijk VDE-getest volgens DIN EN/IEC 60900 Documentvak; gereedschapsplaten van vuilafstotend dubbelwandig PP-plaatmateriaal met ruimte voor 42 gereedschapszakken en 67 gereedschapsriemen Bodemlade met aluminium scheidingswanden Buitenafmetingen (B x H x D): 510 x 419 x 215 mm; binnenafmetingen (B x H x D): 480 x 356 x 199 mm Vliegtuiggeschikte koffer, gemaakt van slagvast polypropyleen Stofdicht en waterdicht Luchtdrukcompensatieventiel Temperatuurbestendig van - 30 °C tot +80 °C Oogjes voor hangslot Documentenvak; gereedschapsplaten van vuilafstotend dubbelwandig PP-plaatmateriaal met gereedschapszakken en gereedschapsriemenAfsluitbare bodembak kan individueel worden ingedeeld met behulp van een aluminium verdelersysteemErgonomische tweecomponentenhandgreepMet in totaal 93 insteekmogelijkheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 26 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 926,01 excl. BTW
/ stuk
€ 1.120,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen