Referenties
Makita:HR006GZ
Rubix:A0658238
Fabrikant:HR006GZ
EAN:0088381739344
Productdetails : MAKITA MAX COMBIHAMER 2X40V HR006GZ
Snelle SDS-MAX combihamer met een ideaal boorbereik voor gaten tot 32 mm, maar kan tot 52 mm in beton. Bij plotselinge reductie in toeren of bij klemmen van de boor in het materiaal treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit. Uitgerust met Auto-start Wireless System (AWS) voor draadloze communicatie tussen accumachine en accustofzuiger. Voorzien van elektronica voor constant toerental, soft no load, soft start en variabele toerenregeling. Laag trillingsniveau door Anti Vibratie Technologie (AVT). Slechts 8,5 m/s². Slagkracht (21,4 Joules) is hoger dan de gesnoerde equivalent HR5212C en de trillingen zijn minder. Tevens in toeren regelbaar. Resulteert in bredere toepassingen voor breken. Met dubbele LED-verlichting voor beter zicht op het werk. Uniek: zij- en achtergreep zijn losgekoppeld van het motorhuis. Resulteert in uiterst lage trillingswaarde. Boren en breken/slopen met één accumachine. Communicatie tussen machine en accu maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.056,33 excl. BTW
/ stuk
€ 1.278,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen

