Referenties
Stanley:1-92-908
Rubix:10133133
EAN:3253561929083
Productdetails : STANLEY GEREEDSCHAPSKOFFER JUMBO 22" 1-92-908
The product is 400mm/16" plastic box with double colour. Strong locking system is provided with metal plating.
Sterke punten
• Gemakkelijke, lichte gereedschapskist van kunststof
• 2 uitneembare vakken met verschillende onderverdelingen
• Uitneembare bak
• Bimateriale handgreep, sterke en comfortabele
• Metalen sluitingen
• Afmetingen (cm) 92-905: 39.4 x 25.4 x 17.8 92-906: 48.6 x 27.6 x 23.2 92-908: 56.2 x 31.4 x 28.3
• 2 uitneembare vakken met verschillende onderverdelingen
• Uitneembare bak
• Bimateriale handgreep, sterke en comfortabele
• Metalen sluitingen
• Afmetingen (cm) 92-905: 39.4 x 25.4 x 17.8 92-906: 48.6 x 27.6 x 23.2 92-908: 56.2 x 31.4 x 28.3
Toepassingen
Fastening;Tightening
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 280x570x325 mm |
| Gewicht verpakking | 2500 g |
| Lengte | 562 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
