gereedschapsopslag
Filter opties
Categorieën
opbergdoos (3)
gereedschapskist (1)
1Merk / Fabrikant
roebuck
(4)
4 Product (en) met 4 variant (s):
ROEBUCK OPBERGDOOS BOX SERIE A11 - 829098
- roebuck:829098
- rubix:13160078
- ean:3660338048883
- Toegestane lading:5 kg
- Materiaal:kunststof
- Breedte:261 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 20,72 excl. BTW
/ stuk
ROEBUCK GEREEDSCHAPKIST 43X20X20CM -736221 (SE=5ST)
- roebuck:736221
- rubix:11260390
- ean:3660338029882
- Materiaal:metal
- Hoogte:200 mm
- Lengte:430 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 51,96 excl. BTW
/ set
ROEBUCK OPBERGDOOS BOX ONE - 829102
- roebuck:829102
- rubix:13160074
- ean:3660338048869
- Toegestane lading:13 kg
- Materiaal:polycarbonaat
- Breedte:330 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 42,35 excl. BTW
/ stuk
ROEBUCK SYSTEEM MULTI-BOX I - 829094
- roebuck:829094
- rubix:13160098
- ean:3660338048890
- Toegestane lading:23 kg
- Materiaal:kunststof
- Breedte:265 mm
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 101,05 excl. BTW
/ stuk