ROEBUCK OPBERGDOOS BOX SERIE A11 - 829098

Opbergbox ROEBUCK BOX serie A 11

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:829098
Rubix:13160078
EAN:3660338048883
ROEBUCK OPBERGDOOS BOX SERIE A11 - 829098

Technische samenvatting

Toegestane lading5 kg
Materiaalkunststof
Breedte261 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK OPBERGDOOS BOX SERIE A11 - 829098


Het U-profiel in het deksel houdt de inhoud op zijn plaats.
Nuttige last 5 kg. Gepersonaliseerd systeem.
Schuifslot met kliksysteem geeft aan wanneer de doos goed dicht is.
Transparant deksel. Uitneembare indeling - 11 bakjes
Samenstelling van de bakjes:
5 bakjes H 47 x L 79 x B 109 mm
4 bakjes H 47 x L 55 x B 79 mm
2 bakjes H 47 x L 39 x B 109 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Toegestane lading5 kg
Materiaalkunststof
Breedte261 mm
Hoogte57 mm
Lengte338 mm
Typeopbergdoos
€ 20,72 excl. BTW
/ stuk
€ 25,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden