Referenties
Milwaukee:4932500127
Rubix:A0734704
Fabrikant:4932500127
EAN:4058546572914

Productdetails : MILWAUKEE WERKRIEM
Milwaukee werkriem met metalen beslag en 1680D ballistisch nylon. Tot 152 mm gewatteerde padding en instelbaar tot 143 mm taille.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Hoogte | 370 mm |
| Materiaal | metaalbeslag; 1680d ballistisch nylon |
| Kleur | zwart |
| Diepte | 300 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,91 excl. BTW
/ stuk
€ 62,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
