BAHCO TELEFOONHOUDER 4750-VMPH-1

Verticale mobiele telefoonhouders

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:4750-VMPH-1
Rubix:A0091012
EAN:7314153014818
BAHCO TELEFOONHOUDER 4750-VMPH-1
Technische samenvatting
Aantal vakken1
Lengte170 mm
Hoogte100 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO TELEFOONHOUDER 4750-VMPH-1


De Bahco telefoonhouder is ideaal voor mobiele werkomgevingen en maakt het mogelijk om een toestel binnen handbereik te houden en tegelijkertijd het risico op blootstelling aan schokken te beperken. Het ontwerp met klep biedt bescherming die is afgestemd op gebruik op bouwplaatsen en in werkplaatsen.

Kenmerken:
De Bahco telefoonhouder heeft een verticaal formaat dat geschikt is voor het opbergen van een mobiele telefoon, met een beperkte ruimte-inname aan de riem. De klep bedekt de opening om direct contact met stof of spatdeeltjes te beperken. De stof in 1680 denier polyester biedt een weerstand die is afgestemd op herhaald professioneel gebruik. De sluiting met haak- en lussysteem (klittenband) zorgt voor een veilige bevestiging van de telefoon tijdens verplaatsingen. De Velcro®-bevestiging maakt montage mogelijk op verschillende types riemen en laat ook gebruik zonder riembevestiging toe, afhankelijk van de inrichting van het werkstation.

Specificaties:
• Bahco-referentie: 4750-VMPH-1
• Breedte: 100 mm
• Dikte: 35 mm
• Lengte: 170 mm
• Gewicht: 100 g
• Materiaal: 100% polyester 1680 denier (Oxford 1680D)
• Kleur: grijs en zwart

Sterke punten

• Verhoogde bescherming van de telefoon dankzij de klep en gesloten constructie
• Veilige bevestiging tijdens verplaatsingen dankzij het haak- en lussysteem
• Slijtvastheid geschikt voor industriële omgevingen door het gebruik van 1680 denier polyester
• Flexibele bevestiging op diverse uitrustingen dankzij de klittenbandsluiting (Velcro®)
• Veelzijdig inzetbaar, met gebruik mogelijk met of zonder riem

Toepassingen

De Bahco telefoonhouder is geschikt voor situaties waarin mobiliteit en bescherming van persoonlijke apparatuur vereist zijn.
Deze houder is inzetbaar op bouwplaatsen, in werkplaatsen en in logistieke zones voor functies zoals onderhoud, productie of terreininspectie. Het formaat maakt gebruik binnen en buiten mogelijk wanneer de telefoon toegankelijk moet blijven en tegelijkertijd stabiel moet worden bevestigd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80 g
Aantal vakken1
Lengte170 mm
Hoogte100 mm
Materiaal1680 dunner polyester
Diepte35 mm
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,48 excl. BTW
/ stuk
17,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen