Referenties
Metabo:657007000
Rubix:19101162
Fabrikant:657007000
EAN:4007430243713



Technische samenvatting
| Materiaal | waterbestendig en scheurbestendig 600d polyester |
|---|---|
| Breedte | 290 mm |
| Hoogte | 325 mm |
Productdetails : METABO GEREEDSCHAPSTAS GROOT 657007000
Grote, praktische Metabo-gereedschapstas in de kleuren groen/zwart, Aan de binnenkant van de tas bevinden zich 5 onderverdelingen met klittenbandriemen voor drie accu-packs, een lader en voor toebehoren, Aan de buitenkant bevinden zich twee ruime vakken met ritssluiting en nog drie kleine vakken om snel alles bij de hand te hebben, Comfortabele voering van de zijkant en gevoerde schouderriem, Drie reflecterende Metabo-logo's voor optimale zichtbaarheid, Stevige, geïntegreerde bodemplaat met opstaande randen ter bescherming van de tasinhoud, Materiaal: waterbestendig en scheurbestendig 600D polyester, Afmetingen (lxbxh): 670 mm x 290 mm x 325 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | waterbestendig en scheurbestendig 600d polyester |
| Breedte | 290 mm |
| Hoogte | 325 mm |
| Lengte | 670 mm |
| Kleur | groen |
| Gebruik | opslag en transport van metabo accu-gereedschap (incl. accu-packs en lader) op de bouwplaats; tevens geschikt voor accessoires. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,25 excl. BTW
/ stuk
€ 57,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen