FLUKE DRAAGTAS - C25

Draagtas C25

Zie technische informatie

Referenties

Fluke:C25
Rubix:17100342
Fabrikant:681114
EAN:0095969006378
FLUKE DRAAGTAS - C25

Technische samenvatting

Materiaalpolyester
Breedte128 mm
Hoogte64 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FLUKE DRAAGTAS - C25


De CAMO-C25 camouflage-draagtas is een duurzame tas met ritssluiting, is gevoerd, heeft een binnenvak en de buitenzijde is van hoogwaardig polyester. Hij is voorzien van een handige draagriem en is geschikt voor de meeste populaire digitale multimeters van Fluke. Hij is verkrijgbaar in een trendy camouflagedesign met 1 jaar garantie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpolyester
Breedte128 mm
Hoogte64 mm
Lengte218 mm
Kleurzwart
€ 104,13 excl. BTW
/ stuk
€ 126,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden