MILWAUKEE OVALEN TAS MET VAKKEN BINNENIN 4932498654
Ovalen tas met vakken binnenin
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932498654
Rubix:A0714982
Fabrikant:4932498654
EAN:4058546525231


Technische samenvatting
| Materiaal | 1680d ballistische materiaalconstructie |
|---|---|
| Breedte | 210 mm |
| Hoogte | 265 mm |
Productdetails : MILWAUKEE OVALEN TAS MET VAKKEN BINNENIN 4932498654
Ovalen tas met vakken binnenin
Ovalen tas met vakken binnenin
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | 1680d ballistische materiaalconstructie |
| Breedte | 210 mm |
| Hoogte | 265 mm |
| Lengte | 370 mm |
| Kleur | veelkleurig |
| Aantal elementen | 14 |
| Gebruik | opslag en transport van elektrisch gereedschap, accessoires en handgereedschap op de werkplek. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,91 excl. BTW
/ stuk
€ 66,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen