Referenties
Bahco:1472K6RED
Rubix:10089042
EAN:7314150349579

Documenten
Productdetails : BAHCO TROLLEY E72 ROOD 6L 1472K6RED
Zware gereedschapstrolley met 6 laden is gebaseerd op een solide stalen constructie met dubbele wand
Volledig te openen laden zijn uitgerust met kogellagers die zeer soepel glijden en een capaciteit hebben tot 30 kg
Rubberen wielen zorgen voor maximale stabiliteit, waardoor de trolley gemakkelijk te manoeuvreren is, zelfs op oneffen oppervlakken
Geperforeerde zijpanelen stellen de eindgebruiker in staat om verschillende Xpand-accessoires toe te voegen
Sterk en veilig rond sluitsysteem beschermt de gereedschapstrolley tegen diefstal
Krasbestendige poedercoating aan de buiten- en binnenkant zorgt voor een hoge bescherming tegen roest
Schokbeschermende hoekbumpers minimaliseren de kans op letsel en schade aan omringende voorwerpen
Dankzij de dubbelwandige koffer blijven de lades altijd open, zelfs als de buitenwand door een botsing beschadigd raakt.
Er is een breed assortiment kant-en-klare Fit&Go-schuimrubberen inzetstukken met gereedschap verkrijgbaar.
Volledig te openen laden zijn uitgerust met kogellagers die zeer soepel glijden en een capaciteit hebben tot 30 kg
Rubberen wielen zorgen voor maximale stabiliteit, waardoor de trolley gemakkelijk te manoeuvreren is, zelfs op oneffen oppervlakken
Geperforeerde zijpanelen stellen de eindgebruiker in staat om verschillende Xpand-accessoires toe te voegen
Sterk en veilig rond sluitsysteem beschermt de gereedschapstrolley tegen diefstal
Krasbestendige poedercoating aan de buiten- en binnenkant zorgt voor een hoge bescherming tegen roest
Schokbeschermende hoekbumpers minimaliseren de kans op letsel en schade aan omringende voorwerpen
Dankzij de dubbelwandige koffer blijven de lades altijd open, zelfs als de buitenwand door een botsing beschadigd raakt.
Er is een breed assortiment kant-en-klare Fit&Go-schuimrubberen inzetstukken met gereedschap verkrijgbaar.
Sterke punten
26" E72 Storage HUB gereedschapskarren met 6 laden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 6 |
| Toegestane lading | 600 kg |
| Breedte | 782 mm |
| Diepte | 510 mm |
| Hoogte | 952 mm |
| Aantal elementen | 1 |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 753,93 excl. BTW
/ stuk
€ 912,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
