ROEBUCK GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADES ZWART/GRIJS B 734MM 893463

7-laden rollerkast

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:893463
Rubix:A0401303
EAN:3660338459320
ROEBUCK GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADES ZWART/GRIJS B 734MM 893463
Technische samenvatting
Aantal lades7
Toegestane lading650 kg
Breedte734 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADES ZWART/GRIJS B 734MM 893463


Robuuste 7-laags rollenkast met geïntegreerd werkblad, perfect voor tijdelijk werk.
Centrale vergrendeling met sleutelslot.
Zwarte ribrubberen bovenkant, ergonomisch buishandvat.
Rollen: wiel Ø 125 mm, 2 vaste wieltjes, 1 enkele richtingswieltje en 1 richtingswieltje met volledige rem.
Laden:
- 100% volledige ladeopening
- Toegestane belasting per lade 30 kg
- Afmetingen:
- 3 lades: B 540 x D 410 x H 62 mm
- 3 lades: B 540 x D 410 x H 98 mm
- 1 lade: B 540 x D 410 x H 130 mm
Mobiele belastbaarheid 300 kg
Statische belastbaarheid 650 kg
Afmetingen: B 734 x D 458 x H 887 mm
Dikte van het staalblad:
- Boven- en onderkant 1,5 mm
- Zij- en laden: 0,8 mm
Gewicht 56 kg
RAL-kleuren 9005 en 9007

Daarnaast is er een reeks uitgeruste schuimstoffen beschikbaar die perfect passen bij onze ROEBUCK-rollenkasten
1/3 afmetingen (180 x 410 x 30 mm)
- Sku 890399 9 open einde sleutels
- Sku 890408 7 combinatie sleutels AF
- Sku 890411 7 open einde sleutels
- Sku 890402 12 combinatie ratchet sleutels
- Sku 890405 3, 4 in 1 ratchetring sleutels
- Sku 890414 6 slot- en phillips schroevendraaier
- Sku 890417 6 slot- en pozidriv schroevendraaier
- Sku 890423 4 tangen
- Sku 890420 6 VDE 1000V schroevendraaiers
- Sku 890429 4 VDE 1000V tangen
- Sku 890447 ¼ ratchets en sockets - 48 stuks
- Sku 890450 ½ ratchets en sockets - 22 stuks

2/3 afmetingen (360 x 410 x 30 mm)
- Sku 890393 12 combinatie sleutels
- Sku 890396 9 dubbelzijdige ring sleutels
- Sku 890426 6 circlip tangen
- Sku 890432 6 files

3/3 afmetingen (540 x 410 x 30 mm)
- Sku 890435 ratchets en sockets – 78 stuks
- Sku 890438 tangen en steeksleutel – 27 stuks
- Sku 890441 tangen en balhamer – 27 stuks
- Sku 890444 sleutels en schroevendraaiers – 25 stuks
Beschikbare accessoires: handdoekdispenser, stalen afvalbak

Sterke punten

Perfect voor het opslaan van gereedschappen en transporteren wanneer nodig

Toepassingen

Deze gereedschapswagens zijn perfect voor gebruik in werkplaatsen, magazijnen en algemene onderhoudswerkzaamheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal lades7
Toegestane lading650 kg
Breedte734 mm
Diepte458 mm
Hoogte887 mm
Materiaalstaal
Kleurgrijs
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
659,53 excl. BTW
/ stuk
798,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden