STANLEY GEREEDSCHAPSWAGEN 58L STST1-70715
Gereedschapswagen grote capaciteit 57L
Zie technische informatieReferenties
Stanley:STST1-70715
Rubix:10133150
EAN:3253561707155




Productdetails : STANLEY GEREEDSCHAPSWAGEN 58L STST1-70715
Sterke punten
• Deksel met organizer voor het opbergen van kleine gereedschappen en accessoires
• Diepe gereedschapsbak en uitneembare verticale gereedschapshouder om hand- en elektrische gereedschappen op te bergen
• Metalen telescopische handgreep
• Duurzame 7€ wielen voor mobiliteit
• Bimateriaal handgreep in deksel
• Drukslot voor vlotte en snelle toegang
• Capaciteit tot 57 liter
• Deksel met V-groef
• Afmetingen (cm) 62,1 x 38,2 x 42,3
• Diepe gereedschapsbak en uitneembare verticale gereedschapshouder om hand- en elektrische gereedschappen op te bergen
• Metalen telescopische handgreep
• Duurzame 7€ wielen voor mobiliteit
• Bimateriaal handgreep in deksel
• Drukslot voor vlotte en snelle toegang
• Capaciteit tot 57 liter
• Deksel met V-groef
• Afmetingen (cm) 62,1 x 38,2 x 42,3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 380x620x420 mm |
| Aantal lades | 2 |
| Breedte | 423 mm |
| Diepte | 382 mm |
| Hoogte | 621 mm |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- stanley:STST33090-1
- rubix:A0546922
- fabrikant:STST33090-1
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
€ 69,08 excl. BTW/ stuk