STAHLWILLE GEREEDSCHAPSWAGEN+INLEG+SET 95VA/8B/1480TCS
Gereedschapswagen+set
Zie technische informatieReferenties
Stahlwille:91930043
Rubix:10128448
Fabrikant:91930043



Productdetails : STAHLWILLE GEREEDSCHAPSWAGEN+INLEG+SET 95VA/8B/1480TCS
Gereedschapswagen nr. 98/8A-PRO met 259-delige set in TCS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 8 |
| Toegestane lading | 750 kg |
| Breedte | 823 mm |
| Diepte | 497 mm |
| Hoogte | 1021 mm |
| Materiaal | staal met edelstalen werkblad en greep |
| Aantal elementen | 182 |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.806,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3.395,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
