FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 8 LADEN M3 ROOD JET.8M3A

Jet gereedschapswagen

Zie technische informatie
Referenties
Facom:JET.8M3A
Rubix:A0139272
EAN:3662424106828
FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 8 LADEN M3 ROOD JET.8M3A
brand logo
Technische samenvatting
Aantal lades8
Toegestane lading900 kg
Breedte814 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 8 LADEN M3 ROOD JET.8M3A


De Facom Safety JET gereedschapswagen met 8 laden biedt een mobiele opbergoplossing die is ontworpen om organisatie, veiligheid en efficiëntie in industriële omgevingen te optimaliseren. Dankzij het vergrote werkblad, het automatische sluitsysteem en het uitzonderlijke draagvermogen onderscheidt deze wagen zich door zijn robuustheid en modulariteit. Hiermee verandert een eenvoudige opbergruimte in een veelzijdig mobiel werkstation.

Kenmerken:
Deze Facom Safety JET gereedschapswagen is uitgerust met 8 laden die plaats bieden aan maximaal 24 modules, compatibel met alle thermogevormde en schuimmodules van het Facom Modular System. De volledig uittrekbare laden op kogelgeleiders bieden volledig zicht en gemakkelijke toegang tot de inhoud. Het automatische sluitsysteem met terugtrekveer zorgt voor veiligheid en tijdbesparing tijdens verplaatsingen. Het grote werkblad, afgewerkt met een aluminium tranenplaat, is geschikt voor het monteren van een bankschroef, bestand tegen schokken en koolwaterstoffen, en kan een statische belasting tot 900 kg dragen. Aan beide zijden zijn geïntegreerde bi-materiaal handgrepen voorzien, terwijl aluminium rails op het werkblad het snel bevestigen van accessoires mogelijk maken. Thermoplastische bumpers beschermen zowel de wagen als de werkruimte tegen stoten. Het centraal vergrendelingssysteem met sleutel, de veiligheidshaakjes aan de laden en de wielen met rem garanderen stabiliteit, veiligheid en uitstekende wendbaarheid.

Specificaties:
• Aantal laden: 8
• Interne afmetingen laden (L x D x H): 569 x 421 x 60 / 130 mm
• Aantal modules per lade: 3 (totaal 24)
• Draagvermogen per lade: 170 kg
• Totale statische draagcapaciteit: 900 kg
• Totale inhoud: 150 liter
• Werkblad: bruikbaar oppervlak 605 x 461 mm (0,28 m²)
• Buitenafmetingen (L x D x H): 814 x 521 x 1005 mm
• Ladehoogtes: 6 laden van 60 mm, 2 laden van 130 mm
• Werkbladmateriaal: 15 mm hout + 2 mm aluminium tranenplaat
• Hoekbescherming: zacht kunststof
• Vergrendelingssysteem: centraal met sleutel (2 sleutels meegeleverd)
• Wielen: 4 stuks Ø 125 mm (2 vast, 2 zwenkbaar met rem)
• Nettogewicht: 80 kg
• Schokabsorberende bumpers: ja
• Rotatievermogen: ja
• Meegeleverde scheidingswanden: 8 x JET215

Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages en fabrieken. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met grote industriële ontwikkelingen en sectoren zoals de auto-industrie, de luchtvaart en de spoorwegsector. Van de eerste moersleutel tot zijn innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als Europese referentie. De “Origine France Garantie”-certificering getuigt van zijn inzet voor lokale kwaliteitsproductie.
LADEWAGEN, 8 LADES, B 569 x H 421 mm, 3 MODULES PER LADE, 0,28 m² BOVENBLAD
Totale afmetingen (B. x D. x H.): 814 x 575 x 1005 mm.
• De lades kunnen worden uitgerust met alle thermoformed of foam modules van het FACOM Modular system • Volledig uitschuifbare lades: dankzij kogellagergeleiders schuiven de lades volledig uit en hebben ze een capaciteit van 20/25 kg • Het "self-close"-systeem met veerterugkeer biedt een efficiënte en veilige sluiting. 100% uitschuifbare lades voor optimaal gebruiksgemak • Totale draagcapaciteit van de lades: 170 kg • Totale opslagcapaciteit: 150 liter • Gebruikbare ladeafmetingen: B 569 x D 421 x H 60/130/270 mm • Wordt geleverd met 8 JET2.15 verdelers voor 60 mm lades • Extra verdelers kunnen optioneel worden aangeschaft indien nodig • Werkblad: Extra groot werkoppervlak, bruikbare oppervlakte 605 x 461 mm, 0,28 m². +25% t.o.v. JET • Hoge bestendigheid: 2 mm dikke aluminium plaat bedekt een 15 mm dikke houten plaat. De uiteinden zijn gemaakt van schokbestendig polypropyleen. Het blad kan worden uitgerust met een bankschroef, is bestand tegen stoten en koolwaterstoffen en een statische belasting van 900 kg • Nog functioneler: Geïntegreerde bimateriaalgreep met softgrip aan elke zijde van de trolley. Eén om te verplaatsen en één om de trolley over obstakels te tillen • Innovatie: De aluminium geleiders van het werkblad zijn ontworpen als een geïntegreerd ophangsysteem voor accessoires • De installatie van accessoires is snel en veilig • Een breed scala aan accessoires is beschikbaar en stelt u in staat uw werkplek aan te passen aan uw behoeften om er een echte werkplaats van te maken • Toegewijde sleuven voor 8 schroevendraaiers • Geïntegreerde opstaande randen voorkomen dat gereedschap eruit valt tijdens het verplaatsen • Ergonomische en veilige lades: Exclusief ontwerp van aluminium kantelgrepen met veiligheidshaken. Geen risico op openen tijdens het verplaatsen • Het hoogwaardige zelfsluitende systeem zorgt voor sluiting en verhoogt de veiligheid • Centraal sluitsysteem met sleutelslot, geleverd met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend • Stootbuffers van elastomeer thermoplastisch materiaal op de 4 hoeken en op de lades voor schokabsorptie en dempend effect • Manoeuvreerbaarheid: Lage aanzetkracht, lange levensduur, hoge weerstand tegen zware belastingen • 4 wielen Ø 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen, elk uitgerust met een rem voor meer stabiliteit bij stilstand • De trolley wordt geleverd met de wielen reeds gemonteerd • Accessoires: Het werkblad en de zijkanten van de trolley kunnen worden uitgerust met een breed scala aan accessoires, van de meest eenvoudige tot de meest geavanceerde • Top chest beschikbaar als optionele unit voor extra volume en flexibiliteit • Garantie: De FACOM JET Series wordt in Frankrijk vervaardigd volgens de hoogste specificaties en normen • Elk model wordt zorgvuldig getest om de prestaties te evalueren en valideren en wordt geleverd met een vijfjarige garantie • De lades zijn getest over 50.000 open-/sluitcycli, d.w.z. 10 jaar gebruik

Sterke punten

• Geoptimaliseerde organisatie dankzij 8 laden, compatibel met het Facom Modular System
• Vergroot werkblad voor meer werkcomfort, geschikt voor montage van een bankschroef
• Automatisch sluiten van de laden voorkomt ongewenst openen tijdens verplaatsing
• Versterkt werkblad van aluminium tranenplaat, bestand tegen schokken en koolwaterstoffen
• Aluminium rails voor snelle bevestiging van Facom-accessoires
• Gemakkelijke mobiliteit dankzij grote wielen met rem en ergonomische bi-materiaal handgrepen
• Verhoogde veiligheid met centrale vergrendeling en laden voorzien van veiligheidshaakjes
• Optimale bescherming tegen stoten dankzij thermoplastische bumpers op de hoeken

Toepassingen

De Facom Safety JET gereedschapswagen is ideaal voor onderhoudswerkplaatsen, industriële productielijnen en omgevingen in de auto-industrie en luchtvaartsector. Deze wagen is ontwikkeld voor professionals die een mobiel, georganiseerd en veilig werkstation nodig hebben. Dankzij de modulaire opbergcapaciteit, robuustheid en mobiliteit voldoet dit product aan de eisen van industrieel onderhoud, autoreparatiecentra en productieomgevingen waar een strikte organisatie van gereedschap essentieel is. Het is geschikt voor alle vlakke vloeren en intensief gebruik, zowel in werkplaatsen als in halfopen omgevingen.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal lades8
Toegestane lading900 kg
Breedte814 mm
Diepte575 mm
Hoogte1005 mm
Materiaalmetaal
Aantal elementen24
Kleurrood
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
951,00 excl. BTW
/ stuk
1.150,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden