GEDORE GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER INCL. ASORT. WSL-L-TS-147
Gereedschapswagen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:WSL-L-TS-147
Rubix:A0210176
Fabrikant:2980312
EAN:4010886948453





Documenten
Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPWAGEN WORKSTER INCL. ASORT. WSL-L-TS-147
Sterke punten
Voor industrie, ambacht, automotive
Gereedschap in metrische maten
GEDORE Check-Tool-System: 2-kleurig schuimrubber inzetstuk om te controleren of de set compleet is
In gereedschapswagen WSL-L7
Individuele blokkering er kan maar één lade tegelijk geopend worden, eenhandige bediening
Zijwanden met Euro-perforatie 10 x 38 mm voor het bevestigen van haken en gereedschap
Laterale afronding - minimalisering van de aangrenzende randen
Lichaam gelast, zelfdragend en torsiestijf
Met handgreep voor eenvoudig duwen, trekken en draaien
Werkplatform met ABS bovenkant met afvlakking aan de voorkant, anti-rol veiligheidsrand en kleine extra bakjes
Centrale vergrendeling met cilinderslot
7 brede laden (B 640x D 400 mm) volledig uittrekbaar
Kogelgelagerde geleiderails
Laadvermogen per lade 20 kg
Totaal laadvermogen 400 kg
Soepel lopende wielen op kogellagers (zwenkwielen Ø 125 mm), één met totaalrem
Zelfs bij maximale belasting: nog steeds soepel lopend, wendbaar en houdt zich aan het spoor
Afmetingen: H 1045 x B 785 x D 510 mm
Gereedschap in metrische maten
GEDORE Check-Tool-System: 2-kleurig schuimrubber inzetstuk om te controleren of de set compleet is
In gereedschapswagen WSL-L7
Individuele blokkering er kan maar één lade tegelijk geopend worden, eenhandige bediening
Zijwanden met Euro-perforatie 10 x 38 mm voor het bevestigen van haken en gereedschap
Laterale afronding - minimalisering van de aangrenzende randen
Lichaam gelast, zelfdragend en torsiestijf
Met handgreep voor eenvoudig duwen, trekken en draaien
Werkplatform met ABS bovenkant met afvlakking aan de voorkant, anti-rol veiligheidsrand en kleine extra bakjes
Centrale vergrendeling met cilinderslot
7 brede laden (B 640x D 400 mm) volledig uittrekbaar
Kogelgelagerde geleiderails
Laadvermogen per lade 20 kg
Totaal laadvermogen 400 kg
Soepel lopende wielen op kogellagers (zwenkwielen Ø 125 mm), één met totaalrem
Zelfs bij maximale belasting: nog steeds soepel lopend, wendbaar en houdt zich aan het spoor
Afmetingen: H 1045 x B 785 x D 510 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 7 |
| Toegestane lading | 400 kg |
| Breedte | 785 mm |
| Diepte | 510 mm |
| Hoogte | 1045 mm |
| Aantal elementen | 147 |
| Kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 1.748,10
€ 1.456,00 excl. BTW
/ set
€ 1.761,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
