Referenties
Timken:LSM135BR
Rubix:A0872071
Fabrikant:LSM135BR
EAN:0013992028501


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 135 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 55,6 mm |
Productdetails : TIMKEN LAGERBLOK LSM135BR
Gesplitst rollager van vaste uitvoering, ontworpen voor radiale en axiale belastingen.
De rollen worden op de binnenring geleid door de geharde schouders van de klemringen.
De rollen worden op de binnenring geleid door de geharde schouders van de klemringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 135 mm |
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 55,6 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 1570 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 585000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 422000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.731,74 excl. BTW
/ stuk
€ 2.095,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen