Referenties
Optibelt:1120 8M 25
Rubix:02064090
Fabrikant:1038687
EAN:4014486765724




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 1120 25
Tandriem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 1120 mm |
| Breedte riem | 25 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,59 excl. BTW
/ stuk
€ 43,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen
