Referenties
Optibelt:1600 8M 85
Rubix:02063544
Fabrikant:1997968
EAN:4014486056617




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8M 1600 85
Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8m |
| Werklengte | 1600 mm |
| Breedte riem | 85 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 200 |
| Aangepaste tariefcode | 40103600 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,58 excl. BTW
/ stuk
€ 191,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen