Referenties
Optibelt:HTD-3850-14M-150
Rubix:A0953259




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14M 3850 150
Tandriemen
Tandriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 14m |
| Werklengte | 3850 mm |
| Breedte riem | 150 mm |
| Materiaal | rubber |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103500 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
