OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 760 20

optibelt OMEGA HP 8MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:760 8MHP 20
Rubix:A0497844
Fabrikant:1946238
EAN:4014486189322
OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 760 20
Technische samenvatting
Profiel8mhp
Werklengte760 mm
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 8MHP 760 20


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mhp
Werklengte760 mm
Breedte riem20 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden95
Aangepaste tariefcode40103500
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,86 excl. BTW
/ stuk
33,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen