FESTO TANDRIEMAS ELGA-TB-KF-120-1000-0H 8041868
Getande riemassen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ELGA-TB-KF-120-1000-0H
Rubix:05124484
Fabrikant:8041868
EAN:4052568286682

Technische samenvatting
| Type | tandriem assen |
|---|---|
| Diameter zuiger | 120 mm |
| Slag van de Cilinder | 1000 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO TANDRIEMAS ELGA-TB-KF-120-1000-0H 8041868
tandriemas ELGA-TB-KF-120-1000-0H met hercirculerende kogellagergeleider, effectieve diameter van het aandrijftandwiel = 52,52 mm, werkslag = 1000 mm, maat = 120, slagreserve = 0 mm, tandriemrek = 0,21 %
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | tandriem assen |
| Diameter zuiger | 120 mm |
| Slag van de Cilinder | 1000 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 120 |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.968,98 excl. BTW
/ stuk
€ 3.592,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen