FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-12-80-P-A-KF-F1A 8118637

Aandrijving met geleiding DFM

Zie technische informatie

Referenties

Festo:DFM-12-80-P-A-KF-F1A
Rubix:A0251811
Fabrikant:8118637
EAN:4052568556266
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-12-80-P-A-KF-F1A 8118637

Technische samenvatting

Typecilinder met geleiding
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-12-80-P-A-KF-F1A 8118637


Kies voor nauwkeurige geleiding en weerstand tegen hoge torsiemomenten en dwarskrachten - in combinatie met een robuuste en compacte constructie. De cilinder met DFM-geleiding is uitermate geschikt voor klemmen, heffen of stoppen.
Cilinder met DFM-geleiding

Sterke punten

Aandrijving en geleiding in één behuizing
Overbrenging van hoge momenten en dwarskrachten
Glijgeleiding of geleiding op rollagers
Veel bevestigings- en montagemogelijkheden

Toepassingen

Klemmen, heffen, stoppen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typecilinder met geleiding
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Bouwmaat12
Seriedfm
€ 278,87 excl. BTW
/ stuk
€ 337,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen