ROEBUCK GETRAPTE PLAATBOOR HSS TIN 4 - 12 MM - 853467

Getrapte plaatboor HSS - TIN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:853467
Rubix:20627350
EAN:3660338095689
ROEBUCK GETRAPTE PLAATBOOR HSS TIN 4 - 12 MM - 853467
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Snijmateriaalhss
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK GETRAPTE PLAATBOOR HSS TIN 4 - 12 MM - 853467


Voor plaatstaal en dun materiaal tot maximaal 3 mm.
TiN-coating voor een langere levensduur van het gereedschap + bewerken van rvs-platen. De spiraalvormige groeven vergemakkelijken het binnendringen van de plaatboor.
Diameter aanduiding. Ontbraamhulpstuk op 60°.
Geslepen in punt: 118°.
Stift met drie vlakke zijden voor een betere grip.
Geproduceerd in Franrkijk.

Sterke punten

Ontbraamhulpstuk op 60° op de kop van het
gereedschap
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Snijmateriaalhss
Minimumdiameter4 mm
Maximumdiameter12 mm
Schachtstift met drie vlakke zijden
€ 18,01 excl. BTW
/ stuk
€ 21,79 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden