Referenties
INA:HK3224
Rubix:03114369
Fabrikant:0001119530000
EAN:4012802429411

Productdetails : INA HK 3224 NAALDHULS
Getrokken naaldlager met open einde HK, enkele rij, met kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 49,4 g |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Buitendiameter | 39 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Serie | hk |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 5600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 54000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 27500 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,39 excl. BTW
/ stuk
€ 14,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen