Referenties
INA:HK2010
Rubix:03112674
Fabrikant:0060071200000
EAN:4054364120436

Productdetails : INA HK 2010 NAALDHULS
Getrokken naaldlager met open einde HK, enkele rij, met kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11,7 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 26 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Serie | hk |
| Afdichting | open |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6400 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,90 excl. BTW
/ stuk
€ 8,35 incl. BTW
- Niet meer leverbaar