SKF HK 1616 NAALDHULS

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:HK 1616
Rubix:03051219
Fabrikant:8643
EAN:7316577010360
SKF HK 1616 NAALDHULS

Technische samenvatting

Binnendiameter16 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF HK 1616 NAALDHULS


Naaldhulzen worden gewoonlijk gebruikt in toepassingen waarbij de boring van het lagerhuis niet kan worden gebruikt als loopbaan voor een naaldrollenset, maar waar een zeer compacte en economische lageropstelling vereist is. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen en stijfheid.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Zeer lage doorsnedehoogte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x22x22 mm
Logistiek gewicht15,4 g
Binnendiameter16 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte16 mm
Seriehk
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental14000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10500 N
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 6,49 excl. BTW
/ stuk
€ 7,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden