Referenties
Norton:66261077832
Rubix:23075110
EAN:3157629185827

Documenten
Productdetails : NORTON HOUDER UNITIZED WIEL BEAR-TEX 25MM
Multi-Air-schuurblokken zijn ontworpen met de gebruiker in gedachten en zijn ergonomisch, slijtvast en gebouwd voor prestaties. De rubberen greep zorgt voor meer controle tijdens het schuren en alle Multi-Air-blokken zijn voorzien van een regelklep waarmee de zuigkracht kan worden aangepast en de lucht-/stofstroom kan worden geoptimaliseerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Buitendiameter | 25 mm |
| Breedte | 6 mm |
| Binnendiameter | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,30 excl. BTW
/ stuk
€ 17,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
