Referenties
Flexovit:66252829270
Rubix:23977642
EAN:8711479327384

Productdetails : FLEXOVIT AFBRAAMSCHIJF FAST CUT INOX A24Q 230X7X22,23 T27
Staal/RVS/inox. IJzer-, zwavel- en chloorvrij. Snel en veel verspanen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Buitendiameter | 230 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Binnendiameter | 22,23 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,70 excl. BTW
/ stuk
€ 11,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
