ALTREX GEVELLADDER ZONDER KOOI KLIMHOOGTE 2.89 - 3.03
Gevelladder zonder kooi
Zie technische informatieReferenties
Altrex:202211
Rubix:15011232
EAN:8711563155541





Productdetails : ALTREX GEVELLADDER ZONDER KOOI KLIMHOOGTE 2.89 - 3.03
De Altrex Kooi-/Gevelladder is een onderhoudsvrije aluminium ladder met roestvrijstalen bevestigingselementen, waarvan de lengte nauwkeurig aansluit bij elke gewenste klimhoogte tot 10 meter (vanaf 10 meter is per 6 meter tussenhoogte een rustbordes verplicht vanaf 3 meter klimhoogte is een veiligheidskooi verplicht). Deze ladder is geschikt als toegangsladder op gevels van uiteenlopende soorten bedrijfspanden, huizen, flats, etc.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal treden | 11 |
| Sportafstand | 28 cm |
| Klimhoogte | 3,03 m |
| Type | gevelladder zonder kooi |
| Gewicht | 17,7 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 645,46 excl. BTW
/ stuk
€ 781,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Aantal treden
11
Klimhoogte
3,03 m